Beli daftar harga air valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  2. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  3. Kitz 125 Type Gate Valve FR Series
    Mulai

    Rp229.900

    Kitz 125 Type Gate Valve FR Series
    atribut:
    • Material (bonnet): C3771BE
    • Material (disk): C3771BE
    • Body Material: C3771BE
    • Class: 125 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: water vapor
    • Handle Shape: circular
    • Material (Packing): Non-asbestos packing
    • Material (stem): K Metal
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.18 (+120°C below the static water flow), 0.88 (saturated steam)
    • Shape: straight
    • Type: Brass general purpose valve
    • Valve Type: Gate valve
  4. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  5. SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp9.899.900

    SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2
    atribut:
    • Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 194-2
  6. SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp4.599.900

    SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC SWING CHECK VALVE CAC406 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(showa swing check valve CAC406 (Dual check valve)(65A 2 1/2Inch)(class 10K)(flange type)material : FC item code : 10-1
    atribut:
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa Water (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 10-1
  7. SHOWA (Valve) Globe Valve SUS403 Class 10K Flange Type
    Mulai

    Rp9.499.900

    SHOWA (Valve) Globe Valve SUS403 Class 10K Flange Type
    Deskripsi:
    10K FCD GLOBE VALVE SUS403 FLANGE TYPE(Showa globe valve SUS403 65A 2 1/2Inch (class 10K)(flange type)material : SUS 304 item code: 193-2
    atribut:
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 193-2
  8. NIHONSEIKI Check Valve (Katup Non-Return)
    60%
    Mulai

    Rp479.900

    NIHONSEIKI Check Valve (Katup Non-Return)
    atribut:
    • Used Fluid: Air
    • Fluid Temperature: 5 to 120degrees
    • Usage Pressure: 0 to 4.9MPa
  9. Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)
    atribut:
    • Material (disk): CAC406
    • Cap Material: C3771BE
    • Material (plug): C3604BD
    • Material (hinge pin): C3604BD
    • Class: 10K
    • Body Material: CAC406
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, air, steam, gas
    • Handle Shape: Without handle
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.4 (-29°C - +120°C), 1.0 (+185°C)
    • Shape: straight
    • Type: Bronze (JIS standard products)
    • Valve Type: Chuck valve
  10. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  11. SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1
    atribut:
    • Item Code: 8-1
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
  12. Asahi AV PVC Ball Valve
    26%
    Mulai

    Rp439.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  13. SHOWA (Valve) Dual Check Valve Wafer Type CAC406 NBR Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp2.299.900

    SHOWA (Valve) Dual Check Valve Wafer Type CAC406 NBR Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC DUAL CHECK VALVE WAFER TYPE CAC406 NBR (showa dual check Valve Wafer Type CAC406 NBR 65A 2 1/2Inch (class 10K)(wafer type)material: FC item code : 68WL-1
    atribut:
    • Item Code: 68WL-1
    • Material: FC200 (Body) Rubber (NBR)/CA 4046(BC6) (Trim)
    • Working Pressure: - ASME 1250200PSI-WOG (below 80Degrees) - BS-PIN16 a6Bar (below 80Degrees) - JIS10K 1.37MPa (below 80Degrees)
    • Standard: Showa original EN 12334
  14. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  15. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  16. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
Daftar Harga daftar harga air valve Terbaru October 2026
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
Kitz 125 Type Gate Valve FR SeriesRp229.900
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp9.199.900
SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)Rp9.899.900
SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)Rp4.599.900
SHOWA (Valve) Globe Valve SUS403 Class 10K Flange TypeRp9.499.900
KRISBOW Koper Anti Air (Box Pengaman)Rp1.199.900
NIHONSEIKI Check Valve (Katup Non-Return)Rp479.900
Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)